Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor256JP
- Longitud del motor menos eje11.73
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C30.71 pulg.
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Peso350 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base3545 rpm
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa46.0/23.0 A
- Eficiencia a plena carga91 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW14.90 kW
- Número de catálogo del fabricanteGT3424
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856005823
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6209
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJP
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 20 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 256JP , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856005823
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 motores de par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor. Los motores de doble clasificación están chapados con el nombre de 60/50 hertzios, 190/380 voltios en el siguiente conjunto de estándar de aislamiento de clase F de HP F1, reversibles a conjunto F2 . Se convertirán en un artículo de acumulación cuando se agoten las existencias actuales.