Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215TC
- Longitud total de la dimensión C20.16 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso200 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia150 Hz
- Corriente de carga completa11.7 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP54
- Número de catálogo del fabricanteSY009
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025777
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor10
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASin código de diseño
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de imán permanente (PMAC) de 10 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 215TC , TEFC
- Protección térmicaTermostatos 140 grados C (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856025777
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Efficient™ Premium-Plus supera el sistema de aislamiento NEMA Premium® (IE4) Clase H MAX GUARD® Construcción de hierro fundido para rigidez y reducción de la vibración Protección contra ingreso IP54 (IP55 o IP56 disponibles) Premium Severe Duty, termostatos TEFC normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Alta densidad de potencia, diseño de bajo peso, bloque de terminales opcional mostrado Provisiones para “BCP” opcional (Protección contra corriente de soporte) Se convertirá en un elemento de acumulación cuando se agoten las existencias actuales