Motion
145TTFR16021AA

LEESON ELECTRIC
145TTFR16021AA

Motor de bomba - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 145JPV , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05789316
No. Fabricante 145TTFR16021AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145TTFR16021AA

Motor de bomba - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 145JPV , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05789316
No. Fabricante 145TTFR16021AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    145JPV
  • Longitud del motor menos eje
    9.06
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    19.63 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    53 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.50 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    GT3506
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856005540
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 2 HP, fase 3 , 3600 RPM, 575 V, bastidor 145JPV , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856005540
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 3600RPM GT3506 TEFC 575V 145JPV 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con el montaje del aislamiento F1 de clase F de par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor EISA2007 , no puede volver a montarse en F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo