Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor182JP
- Longitud del motor menos eje11.41
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C19.07 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso118 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.1 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAK
- kW2.20 kW
- Número de catálogo del fabricanteGT3510
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856005656
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJP
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 3 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 182JP , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856005656
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
3HP 1800RPM GT3510 TEFC 575V 182JP 3PH
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 División de servicio peligroso 2, Zona 2, Clase I, Grupos A,B,C,D, Código de temperatura T2B IP55 en envolventes de hierro fundido Torsión 10:1 variable de servicio del inversor y según el estándar de aislamiento F1 de Clase F de par 10:1 constante, reversible a conjunto F2 . Orificios dobles de montaje en bastidor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad