Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor56HC
- Longitud del motor menos eje9.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C13.70 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso49 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.0/6.8-6.0 A
- Eficiencia a plena carga66 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAK
- kW0.75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856030481
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856030481
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El interruptor de arranque electrónico encapsulado es impermeable a la humedad Diseño de arranque por inducción del condensador para par de arranque alto Rodamientos de bolas de sellado doble con grasa de alta temperatura resistente a la humedad Eje de acero inoxidable 303 con sellos de contacto accionados por resorte en cada extremo Construcción externa de acero inoxidable serie 300 : marco, protectores de los extremos, caja de conduit, protector del ventilador, base de montaje y accesorios para una resistencia superior a la corrosión Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el rotor y barniz de poliéster pesado en el estator Construcción 100 % libre de pintura, base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje Juntas tóricas Viton®, sellos de eje y juntas para un sellado superior contra productos químicos Respiradero hidrófobo en el protector de los extremos y caja de conduit OP ecualiza la presión de aire Totalmente cerrado, no ventilado