Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254TC
- Longitud total de la dimensión C25.68 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso392 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia120 Hz
- Corriente de carga completa18.0 A
- Eficiencia a plena carga94 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP54
- Número de catálogo del fabricanteSY010
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025784
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASin código de diseño
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de imán permanente (PMAC) de 15 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 254TC , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Ultraeficaz ℮ Premium-Plus supera el sistema de aislamiento NEMA Premium® (IE4) Clase H MAX GUARD® Construcción de hierro fundido para rigidez y reducción de la vibración Protección contra ingreso IP54 (IP55 o IP56 disponibles) Premium Severe Duty, termostatos TEFC normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Alta densidad de potencia, diseño de bajo peso, bloque de terminales opcional mostrado Disposiciones para “BCP” opcional (Protección de corriente de rodamiento)