Motion
256TPFSA10087A

MARATHON ELECTRIC
256TPFSA10087A

Motor vectorial inversor - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 256TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 120 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05789373
No. Fabricante 256TPFSA10087A
Precio7,495.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
256TPFSA10087A

Motor vectorial inversor - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 256TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 120 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05789373
No. Fabricante 256TPFSA10087A
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
Precio7,495.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256TC
  • Longitud total de la dimensión C
    25.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    386 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    120 Hz
  • Corriente de carga completa
    24.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.5 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    54
  • Número de catálogo del fabricante
    SY011
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025791
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    Sin código de diseño
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de imán permanente (PMAC) de 20 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 256TC , TEFC
  • Protección térmica
    Termostatos 140 grados C (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20HP 20,1800 SY011 TEFC,256TC 3/60/460
  • Ultraeficiente ℮ Premium-Plus supera el sistema de aislamiento NEMA Premium® (IE4) Clase H MAX GUARD® Construcción de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Alta densidad de potencia, diseño de bajo peso, se muestra bloque de terminales opcional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo