Motion
286TPFSA10090A

MARATHON ELECTRIC
286TPFSA10090A

Motor vectorial inversor - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 286TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 120 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05789375
No. Fabricante 286TPFSA10090A
Precio9,608.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
286TPFSA10090A

Motor vectorial inversor - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 286TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 120 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05789375
No. Fabricante 286TPFSA10090A
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
Precio9,608.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286TC
  • Longitud total de la dimensión C
    27.71 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    456 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    120 Hz
  • Corriente de carga completa
    35.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    54
  • Número de catálogo del fabricante
    SY013
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025814
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    Sin código de diseño
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de imán permanente (PMAC) de 30 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 286TC , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
30HP 900RPM SY013 TEFC 460V 286TC 3PH
  • Ultraeficaz ℮ Premium-Plus supera el sistema de aislamiento NEMA Premium® (IE4) Clase H MAX GUARD® Construcción de hierro fundido para rigidez y reducción de la vibración Protección contra ingreso IP54 (IP55 o IP56 disponibles) Premium Severe Duty, termostatos TEFC normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Alta densidad de potencia, diseño de bajo peso, bloque de terminales opcional mostrado Disposiciones para “BCP” opcional (Protección de corriente de rodamiento)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"