Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor444T
- Longitud total de la dimensión C43.35 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso1752 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave125 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa117.00 A
- Eficiencia a plena carga95.40 %
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor125 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm