Motion
E708A
Motor de uso general - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base rígida
Artículo MI #05789383
No. Fabricante E708A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base rígida
Artículo MI #05789383
No. Fabricante E708A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Longitud total de la dimensión C
    22.10 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    247 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    48.00 / 24.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856004444
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    722856004444

Descripción general

Descripción del fabricante
20HP 3600RPM E708A DP 230/460V 254T 3PH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good