Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256T
- Longitud total de la dimensión C22.10 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso250 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa52.00–57.00 / 28.50 A
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Clasificación IP12
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor200-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm