Motion
M1435
Motor vertical de base P - 40 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 365HPV , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 900 rpm, montaje en brida frontal C
Artículo MI #05789393
No. Fabricante M1435
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor vertical de base P - 40 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 365HPV , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 900 rpm, montaje en brida frontal C
Artículo MI #05789393
No. Fabricante M1435
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    365HPV
  • Factor de servicio
    1.15

Detalles

  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Categoría del motor
    Motor vertical de base en P
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    900 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
40HP 900RPM M1435 DP 230/460V 365HP 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"