Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor404HPV
- Factor de servicio1.15
Detalles
- RPM base900 rpm
- Descripción Palabra clave50 CV
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Categoría del motorMotor vertical de base en P
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Tipo de productoMotores de bomba
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono900 rpm