Motion
56T34W99004A

LEESON ELECTRIC
56T34W99004A

Motor de servicio de lavado - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 50/60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #05789395
No. Fabricante 56T34W99004A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T34W99004A

Motor de servicio de lavado - 1 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 50/60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #05789395
No. Fabricante 56T34W99004A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud del motor menos eje
    5.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    11.37 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.4-3.2/1.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    77 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856029911
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    J
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856029911
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 3600RPM N222 TEFC 208-230/460V 56J
  • 10:1 Par variable, rango de velocidad de par constante como se indica a continuación Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT Cojinetes de bolas dobles sellados 303 Eje de acero inoxidable con sellos de contacto con resorte en cada blindaje terminal (extremo de accionamiento solo en motores TENV) Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware Caja de conductos de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje terminal para montaje en cualquier ángulo Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en bastidor, base, blindajes terminales, rotor y estator aprobado por USDA Pintura epoxi blanco RUST-OLEUM®

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good