Motion
N345
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, brida frontal C / montaje en base rígida
Artículo MI #05789403
No. Fabricante N345
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, brida frontal C / montaje en base rígida
Artículo MI #05789403
No. Fabricante N345
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    12.30 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.68 pulg.
  • Peso
    42.5 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clasificación IP
    55
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM N345 TEFC 115/230V 56C 1PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"