Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor405HPV
- Longitud del motor menos eje20.88
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoContacto angular en tándem dúplex
- Longitud total de la dimensión C35.64 pulg.
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso500 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1782 rpm
- Descripción Palabra clave125 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa141.0 A
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAG
- kW93 kW
- Número de catálogo del fabricanteM750
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856036629
- Categoría del motorMotor vertical de base en P
- Caballos de fuerza del motor125 CV
- Orientación del motorEje hacia abajo
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto7314 2
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeHP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor P-Base de eje sólido vertical de 125 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 405HPV , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 rodamientos de bolas de empuje normal y medio y rodamientos de contacto angular para aplicaciones de empuje medio Aislamiento de clase B Adecuado para arranque de bobinado de piezas de 230 voltios hasta 100 HP (motores de doble voltaje) Orejetas de elevación de alta resistencia Cubierta antigoteo/tapa protectora incluida