Motion
MY1H20-500L-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
MY1H20-500L-M9BWL

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 20 mm
Artículo MI #05790034
No. Fabricante MY1H20-500L-M9BWL
Precio1,064.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY1H20-500L-M9BWL

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 20 mm
Artículo MI #05790034
No. Fabricante MY1H20-500L-M9BWL
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
Precio1,064.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    46 mm
  • Longitud total
    700 mm
  • Ancho general
    78 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    500 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros sin varilla MY1H tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. La guía lineal de alta precisión integrada mejora la precisión del posicionamiento y la repetibilidad. También cuenta con una opción de bloqueo final capaz de mantener la posición del carro en el extremo de la carrera. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
  • Cambio automático
    M9BW - Estado sólido, indicación 2-Color, 2 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Posición de bloqueo final
    Sin bloqueo de extremo
  • Tipo de guía
    Guía lineal
  • Conector de precableado de cable conductor
    L - (3 m)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Kit de juntas
    MY1H20-PS
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Con amortiguador de carga baja + perno de ajuste
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Ambos extremos

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1H20-500L-M9BWL CILOS, SIN VARILLAS,
  • Tamaños de orificio: 16, 20 mm
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.15 MPa (22 psi)
  • Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
  • Opción de carrera larga: hasta 1000 mm (XB11)
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"