Especificaciones
Dimensiones
- Altura total50.00 mm
- Diámetro del eje20 mm
Detalles
- Capacidad de carga dinámica3280.0 N
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada
- Capacidad de carga estática3610.0 N
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486268192
Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE LINEAL SPTWN M20