Especificaciones
Dimensiones
- Altura total71.00 mm
- Diámetro del eje30 mm
Detalles
- Capacidad de carga dinámica8300.0 N
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada
- Capacidad de carga estática9100.0 N
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486935629