Motion
410362
410362 Cadena de ingeniería - Serie Turbo, separación de 864 / 7.000 in, enrejado
Artículo MI #05790495
No. Fabricante 410362
Precio827.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
410362 Cadena de ingeniería - Serie Turbo, separación de 864 / 7.000 in, enrejado
Artículo MI #05790495
No. Fabricante 410362
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
Precio827.29 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    14.5000 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    864 / 7.000 pulg.
  • Altura interior de la placa
    4.0000 pulg.
  • Anchura interior
    3.7500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    4.0000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.6250 pulg.
  • Altura exterior de la placa
    4.3750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Longitud del pasador
    7.0000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.3750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    230000 pulg.
  • Peso por pie
    46 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    864 / 7.000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa interior
    Acero aleado, a través endurecido
  • Material de la placa de enlace
    Aleación de acero; a través endurecido
  • Número de catálogo del fabricante
    410362
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio;a través endurecido
  • Material del pasador
    Aleación de acero; endurecido por inducción
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Acero aleado; carcasa endurecida
  • Serie
    Serie Turbo
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.12M
  • Capacidad de carga de trabajo
    21875 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
TS864K443EV2 CADENA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
  • Enlaces alternos
  • Garantía de rendimiento de cuatro años
  • Barras laterales despegadas
  • Orificios perfectos
  • Fabricado en EE. UU.