Motion
57085
D.I. Rojo (líquido)
Artículo MI #05790528
No. Fabricante 57085
Precio1,402.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D.I. Rojo (líquido)
Artículo MI #05790528
No. Fabricante 57085
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
Precio1,402.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Altura
    35.00 in
  • Longitud
    23.00 in
  • Altura total
    35.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 55 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    35 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23 pulg.
  • Peso
    365.72 lb
  • Ancho
    23.00 in

Detalles

  • Contenido de alcohol
    5-10%
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Grasa, aceite, suciedad, lubricantes y alquitrán
  • Instrucciones de aplicación
    Aplique con el pulverizador presurizado Zep modelo B o Dura shot, o limpie
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    Basado en disolventes
  • Tipo de limpiador
    Desengrasante industrial
  • Color
    Borrar
  • Composición
    destilados de petróleo, alcohol, heptano
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Altamente inflamable
  • Punto de inflamación
    -.4°F Método: TCC
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3814.00.5090
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858057068
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Disolvente suave
  • Sin disolventes
    No
  • Superficies limpias
    Piezas de maquinaria, moldes, equipos
  • UPC_NO
    690858057068

Descripción general

Descripción del fabricante
57085 ZEP I D LÍQUIDO ROJO 55GL
  • Sin disolventes clorados
  • No contiene ingredientes que corroan las superficies metálicas
  • No deja residuos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"