Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.050 pulg., 1/16 pulg., 5/64 pulg., 3/32 pulg., 7/64 pulg., 1/8 pulg., 9/64 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg.
- Rango de tamaño hexagonal0.050 - 3/8 pulg., 1.5 - 10 mm
- Tamaño hexagonal métrico1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Longitud total9.90 pulg.
Detalles
- Tipo de contenedorCaja de plástico
- Tipo de mangoBrazo largo con llave en L
- MaterialAcero
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas22
- Tipo de herramientaExtremo de bola