Motion
800-D5M-25
Cinturón de distribución síncrono Omega D - D5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 800 mm, 25 mm de ancho, 160 dientes, material de caucho de cloropreno
Artículo MI #05790743
No. Fabricante 800-D5M-25
Precio115.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Omega D - D5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 800 mm, 25 mm de ancho, 160 dientes, material de caucho de cloropreno
Artículo MI #05790743
No. Fabricante 800-D5M-25
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
Precio115.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Longitud total
    800 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    800 mm
  • Peso
    0.176 lb

Detalles

  • Sección de la correa
    D5M
  • Tipo de correa
    D5M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Goma de cloropreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100°C / 212 °F
  • Temperatura máxima
    100°C / 212 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Número de Dientes  
    160
  • Número de lados dentados
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • De lado
    De una cara
  • UPC_NO
    4014486068139

Descripción general

Descripción del fabricante
800-D5M-25 CINTURÓN DE TIEMPO OMEGA
  • Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Bajo nivel de ruido: diseño de diente OMEGA y cubierta de tela para un funcionamiento más silencioso
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: compuesto de caucho de núcleo diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
  • Versatilidad: compatible con poleas HTD® y RPP®
  • True Running: Los cables con contrarrotación garantizan que la correa no tenga una desviación de tracción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"