Motion
RS28 ENLACE DE CORRECCIÓN

TSUBAKI (UST)
RS28 OFFSET LINK

Enlace de desplazamiento -
Artículo MI #05791315
No. Fabricante RS28 OFFSET LINK
Precio100.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS28 OFFSET LINK

Enlace de desplazamiento -
Artículo MI #05791315
No. Fabricante RS28 OFFSET LINK
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
Precio100.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    40
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039189189

Descripción general

Descripción del fabricante
RS28B ENLACE DE CORRECCIÓN