Motion
46354
Fresas de mango de bola - Serie Z1MB , 3 mm de diámetro de la fresadora, 8 mm de longitud de corte, 6 mm de diámetro del mango, 2.2441 pulg., 57 mm de longitud total
Artículo MI #05796927
No. Fabricante 46354
Precio40.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie Z1MB , 3 mm de diámetro de la fresadora, 8 mm de longitud de corte, 6 mm de diámetro del mango, 2.2441 pulg., 57 mm de longitud total
Artículo MI #05796927
No. Fabricante 46354

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    8 mm
  • Fresadora Diámetro  
    3 mm
  • Longitud total
    2.2441 pulg., 57 mm
  • Mango Diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    Z1MB
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO Z-CARB DE BOLA 46354 3MM 4FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo