Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Diámetro del cubo1.69 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Paso10 pulg.
- Diámetro de paso4 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
Detalles
- Dirección de rotaciónIzquierda
- Construcción de engranajesWebbed
- MaterialHierro fundido
- Número de dientes40
- Número de roscas1