Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero16
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Longitud30 m / 100 pies
- Radio de curvatura mínimo304.8 mm/12 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.66 pulg.
Detalles
- Presión de estallido32000 psi / 2206.3 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPolicloropreno (neopreno) - Tipo A
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión constante-Ultra alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Número de catálogo del fabricante46511631
- Número de Upc del fabricante770075297550
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoLa manguera G8K se recomienda para aplicaciones de presión ultra alta y alto impulso, como transmisiones hidrostáticas para uso en construcción, agricultura, silvicultura, minería subterránea o a cielo abierto, u otras aplicaciones industriales donde se requiere una capacidad de presión extremadamente alta.
- Tipo de refuerzo6 espirales, cable
- Marca comercialG8K Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboPolicloropreno (neopreno) - Tipo A
- UPC_NO770075297550
- Presión de trabajo8000 psi / 551.6 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.