Motion
19155
Eslinga elástica para casco - Abrazadera - 2lbs
Artículo MI #05798802
No. Fabricante 19155
Precio8.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslinga elástica para casco - Abrazadera - 2lbs
Artículo MI #05798802
No. Fabricante 19155
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
Precio8.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga elástica para casco con abrazadera
  • Color
    Lima
  • Descripción
    3155 Eslinga elástica para herramientas Lime con abrazadera 2lbs / 0.9kg
  • Características y beneficios
    La eslinga para herramientas elásticas con abrazadera Squids® 3155 es compacta y se utiliza para sujetar herramientas de mano pequeñas, EPP como cascos o incluso teléfonos móviles y cintas métrica para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Fabricado y probado para soportar condiciones duras y clasificado para soportar pesos de hasta 2lbs /0.9kg, el cordón elástico está fabricado con un material elástico muy elástico y duradero. Con una abrazadera de conexión rápida en un extremo, se fija de forma fácil y segura a camisas, chalecos y otros tejidos, incluso con guantes. Esta versátil eslinga de seguridad es más que una pequeña herramienta y una eslinga de casco. Ate sus pequeños objetos de valor para mantenerlos a salvo mientras camina, pasea en canoa, pesca, caza, buceo, esquí, rafting u otras actividades recreativas. Todas las eslingas de herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y son fáciles de usar por cualquier trabajador para evitar caídas accidentales de objetos que podrían causar daños no deseados, lesiones o, posiblemente, la muerte.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 cordón
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476191551

Descripción general

Descripción del fabricante
3155 ESLINGA ELÁSTICA PARA CASCO CON ABRAZADERA
  • La eslinga para herramientas elásticas con abrazadera Squids® 3155 es compacta y se utiliza para sujetar herramientas de mano pequeñas, EPP como cascos o incluso teléfonos móviles y cintas métrica para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Fabricado y probado para soportar condiciones duras y clasificado para soportar pesos de hasta 2lbs /0.9kg, el cordón elástico está fabricado con un material elástico muy elástico y duradero. Con una abrazadera de conexión rápida en un extremo, se fija de forma fácil y segura a camisas, chalecos y otros tejidos, incluso con guantes. Esta versátil eslinga de seguridad es más que una pequeña herramienta y una eslinga de casco. Ate sus pequeños objetos de valor para mantenerlos a salvo mientras camina, pasea en canoa, pesca, caza, buceo, esquí, rafting u otras actividades recreativas. Todas las eslingas de herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y son fáciles de usar por cualquier trabajador para evitar caídas accidentales de objetos que podrían causar daños no deseados, lesiones o, posiblemente, la muerte.

También puede gustarle