Especificaciones
Dimensiones
- Longitud59 cm
- Ancho33 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para usar en condiciones de trabajo con clima frío, como construcción, trabajos de madera, refinerías, perforación de petróleo, mantenimiento, minería, etc.
- ColorNegro
- ColoresNegro
- DescripciónIdeal para usar en condiciones de trabajo con clima frío, como construcción, trabajos de madera, refinerías, perforación de petróleo, mantenimiento, minería, etc.
- Descripción Palabra claveGorras y protegeslips de invierno
- Número de Upc del fabricante616314069857
- MaterialForro polar 100% poliéster
- Cantidad del paquete50
- Tipo de productoFundas de invierno Hard Hat
- UPC_NO616314069857
Descripción general
- Forro polar de poliéster
- Diseño ajustable 3-in-1
- Ajuste con cordón para ajuste
- Talla única para la mayoría
- Sin FR
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación