Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 l
Detalles
- ColorVerde
- Tiempo de curado3 min / 24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento355° F (180°C)
- Tipo de paqueteBotella
- Serie648™
Descripción general
- El mejor rendimiento para piezas de holgura o de ajuste por interferencia
- Excelente rendimiento para cargas dinámicas, axiales y radiales.
- Se adhiere a través de contaminantes, incluidos aceites, fluidos de corte y de protección contra la corrosión.
- Cura sobre metales sin activador.
- Producto disponible en todo el mundo
- Certificación NSF/ANSI 61-Certified
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación