Motion
648
648™ Compuesto de retención, ajuste a presión, alta resistencia, curado rápido - Verde, 10 ml, botella
Artículo MI #05799173
No. Fabricante 648
Precio29.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
648™ Compuesto de retención, ajuste a presión, alta resistencia, curado rápido - Verde, 10 ml, botella
Artículo MI #05799173
No. Fabricante 648

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    10 ml

Detalles

  • Color
    Verde
  • Tiempo de curado
    3 min / 24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    355° F (180°C)
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Serie
    648™

Descripción general

Descripción del fabricante
1835922 648 CONSERVAR CMPND 10ML
  • El mejor rendimiento para piezas de holgura o de ajuste por interferencia
  • Excelente rendimiento para cargas dinámicas, axiales y radiales.
  • Se adhiere a través de contaminantes, incluidos aceites, fluidos de corte y de protección contra la corrosión.
  • Cura sobre metales sin activador.
  • Producto disponible en todo el mundo
  • Certificación NSF/ANSI 61-Certified

También puede gustarle