Motion
638
Compuesto de retención - Verde, 250 ml, frasco
Artículo MI #05799175
No. Fabricante 638
Precio231.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto de retención - Verde, 250 ml, frasco
Artículo MI #05799175
No. Fabricante 638

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio231.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    8.45 oz
  • Relleno de huecos
    0.010 pulg.
  • Tamaño del paquete
    250 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    4500 psi

Detalles

  • Aplicación
    Se une a las piezas de conexión cilíndricas
  • Color
    Verde
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Curado completo
    24 h
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    -65 °F a 300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Imprimador
    7088, 7649 o 7471
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Serie
    Compuestos de retención
  • Estándares cumplidos
    Listado por CFIA

Descripción general

Descripción del fabricante
1835925 638 CONSERVAR CMPND 250ML

También puede gustarle