Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1.69 oz
- Relleno de huecos0.010 pulg.
- Tamaño del paquete50 ml
- Resistencia al cizallamiento4500 psi
Detalles
- AplicaciónPiezas con ajuste deslizante
- ColorVerde
- Tiempo de curado24 h
- Curado completo24 h
- Temperatura máxima de funcionamiento355 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- SerieCompuestos de retención
- Estándares cumplidosNSF P1, CFIA
- TipoAlta resistencia
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación