Motion
20MB-20MJ

Gates
20MB-20MJ

Accesorio adaptador - 1-1/4 pulg. saliente de junta tórica macho x 1-1/4 pulg. JIC macho 37° antorcha
Artículo MI #05799208
No. Fabricante 20MB-20MJ
Precio62.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20MB-20MJ

Accesorio adaptador - 1-1/4 pulg. saliente de junta tórica macho x 1-1/4 pulg. JIC macho 37° antorcha
Artículo MI #05799208
No. Fabricante 20MB-20MJ
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
Su precio$62.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 JIC 37°, 1-1/4 ORB
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 JIC 37°, 1-1/4 ORB
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 en macho con resalte de junta tórica x 1-1/4 en macho JIC 37° con exacerbación
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/8–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053163346
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053163346

Descripción general

Descripción del fabricante
20 MB -20 MJ 7259-11235 G60301-2020X

También puede gustarle