Motion
EXEW081601
Arandela de cojinete de empuje adicional - 0.5000 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 0.0625 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05799432
No. Fabricante EXEW081601
Precio1.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de cojinete de empuje adicional - 0.5000 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 0.0625 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05799432
No. Fabricante EXEW081601
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
Precio1.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.0625 pulg.
  • Peso
    0.009 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905230509
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 460 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905230509

Descripción general

Descripción del fabricante
EXEW081601 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo