Motion
EXEW142401
Arandela de cojinete de empuje adicional - 0.8750 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 0.0625 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05799433
No. Fabricante EXEW142401
Precio2.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de cojinete de empuje adicional - 0.8750 pulg. de D.I., 1.5000 pulg. de D.E., 0.0625 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05799433
No. Fabricante EXEW142401
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
Precio2.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro interior
    0.8750 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.0625 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.016 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impregnado con aceite;Aceite de androl 465 con PTFE finamente disperso
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Arandelas de empuje extra SAE 841
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 460 oF
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 1.4990 a 1.5090 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    841 extra
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Arandela de empuje
  • UPC_NO
    717905230653

Descripción general

Descripción del fabricante
EXEW142401 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo