Motion
Desengrasante sin cloro 14oz

CRC Industries Inc
Chlor-Free Degreaser 14oz

Desengrasante Chlor-Free®, 14 oz en peso
Artículo MI #05799459
No. Fabricante Chlor-Free Degreaser 14oz
Precio20.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Chlor-Free Degreaser 14oz

Desengrasante Chlor-Free®, 14 oz en peso
Artículo MI #05799459
No. Fabricante Chlor-Free Degreaser 14oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    118°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -245°F
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.72
  • Contenido de VOC
    46.25
  • Peso
    1.33 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro
  • Tipo de base
    Mezcla de disolventes orgánicos
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    6,000 V
  • Características y beneficios
    • Secado rápido para ayudar a minimizar el tiempo improductivo • No deja residuos • No conductor, no corrosivo y no manchado • NSF K2 registrado para uso en plantas de carne y aves de corral • Restringido a la venta en CA, CO, CT, DE, MD, NH, RI y partes de UT •
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Número de Upc del fabricante
    078254031859
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Disolvente
  • UPC_NO
    078254031859

Descripción general

Descripción del fabricante
03185 DESENGRASANTE SIN CLORO AER20OZ
  • Secado rápido para ayudar a minimizar el tiempo de inactividad
  • No deja residuos
  • No conductor, no corrosivo y no manchado
  • NSF K2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Restringido a la venta en CA, CO, CT, DE, MD, NH, RI y partes de UT