Motion
CJ55 64D VERDE URE

LOVEJOY INC
CJ55 64D GREEN URE

68514472262 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #05799810
No. Fabricante CJ55 64D GREEN URE
Precio221.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ55 64D GREEN URE

68514472262 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #05799810
No. Fabricante CJ55 64D GREEN URE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio221.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ55
  • Grosor del elemento
    22.00 mm
  • Máx. desalineación paralela
    De 0.008 a 0.027 pulg.
  • Diámetro exterior
    120.00 mm
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Durómetro del elemento
    64 Costa D
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro abierto
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514472262
  • Número de Upc del fabricante
    685144722621
  • RPM Máx.
    4750 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    14600 N-m
  • UPC_NO
    685144722621

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ55-SPIDER-64D VERDE URE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"