Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Longitud del cable conductorL - (3 m)
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Tamaño de la varilla / RoscaM16x2.0 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular35 mm
Detalles
- Cambio automáticoA93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
- Tipo de cilindro compactoCarga antilateral
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Doble acción, varilla única, carga antilateral
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: Rc, NPT o G
- Capacidad de interruptor automático