Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Peso0.0159 lb
- Tamaño del cable0.0590 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC07200591750M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera12.7000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión