Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Longitud2.25 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Química de la bateríaAlcalina
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoPolicarbonato
- Tipo de material del cuerpoPolicarbonato
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• Construido Pelican resistente
- Tipo de accesorio de faroCorreas horizontales y superiores
- Número de Upc del fabricante019428131135
- Salida de luz máxima193 lm
- Número de baterías3
- Número de modos de luz3
- UPC_NO019428144623
Descripción general
Descripción del fabricante
027500-0102-110 CABEZAL LED
- Construido Pelican resistente
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PELICAN 3410M & 3415M: THE MOST VERSATILE PRO-GRADE WORK LIGHTS IN THE WORLD.PELICAN 3410M & 3415M: THE MOST VERSATILE PRO-GRADE WORK LIGHTS IN THE WORLD.
View Literature
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
View Literature
Pelican LightingPelican Flashlights, Headlamps, and Lanterns.
View Literature