Especificaciones
Dimensiones
- Color de las cerdasBlanco
- Longitud de las cerdas6.69
- Ancho del cabezal de la escoba1.4 pulg.
Detalles
- Material del bloquePolipropileno
- Material de las cerdasPoliéster
- Tipo de conexión del mango de la escobillaEuro (higiénico)
- Aceptado por la FDASí
Descripción general
- El diseño en ángulo de esta escoba facilita el acceso a espacios estrechos entre equipos cuando se barren los residuos antes de que comience la acción de fregado; es especialmente eficaz para recoger grandes partículas de residuos como carne y verduras en un entorno húmedo;