Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la bandeja de polvo11.4 pulg.
- Altura de la bandeja de polvo3.5 pulg.
- Ancho de la bandeja de polvo13.2 pulg.
Detalles
- Color de la bandeja de polvoMorado
- Material de la bandeja de polvoPolipropileno
- Estilo de bandeja de polvoMano sostenida
- Material del mangoPolipropileno
Descripción general
- Esta bandeja higiénica tiene un borde afilado para que las partículas de comida se cepillen de forma eficiente
- La articulación del cuello es muy robusta y puede soportar una fuerte presión hacia abajo.