Motion
56866

VIKAN
56866

Cubo de 3 galones Vikan - Amarillo
Artículo MI #05800908
No. Fabricante 56866
Precio33.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
56866

Cubo de 3 galones Vikan - Amarillo
Artículo MI #05800908
No. Fabricante 56866
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
Precio33.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo/cuchara
    12.88 pulg.
  • Altura del cubo/cuchara
    12.5 pulg.
  • Longitud del cubo/cuchara
    12.81 pulg.
  • Ancho del cubo/cuchara
    12.88 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Aprobado por la FDA
    Sí
  • Para usar con
    Tapa de cubo Vikan de 3 galones
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Incluye
    1 cubo
  • Material
    Polipropileno
  • Forma de cubo de cubo
    Ronda
  • Capacidad del cubo/cubo
    3 galones (EE. UU.)
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
56866 CUBO: 3 GALONES AMARILLO
  • Para ver una alternativa, consulte: 56876
  • Este cubo es ideal para transportar productos químicos de limpieza, así como ingredientes calientes o fríos
  • Cuenta con una boquilla antigoteo, empuñadura que se eleva desde la base, mango resistente de acero inoxidable y está calibrado para una variedad de unidades de medición
  • El lado plano evita derrames y se almacena fácilmente con el soporte de pared a juego.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo