Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.75 pulg.
- Altura total2.75 pulg.
- Longitud total41.2 pulg.
- Ancho general37.2 pulg.
- Peso13.5 libras
Detalles
- ColorBlanco
- Incluye1 tapa
- Número de Upc del fabricante0812904020493
- MaterialPolietileno
- TipoTapa de la bañera del bolso tote Aero
Descripción general
- El Aero-Tote es un contenedor popular y bien construido
- Sus paredes de polietileno de alta densidad ofrecen protección para todo tipo de productos alimenticios
- El versátil diseño modular permite un anidamiento seguro, apilamiento y movimiento en la planta con una carretilla elevadora
- Estas cubas cumplen con todas las especificaciones del USDA y se utilizan comúnmente para aplicaciones de carne, mariscos, aves, pesca comercial, confitería, panadería y granos
- La cuba Aero-tote se puede utilizar con la tapa y el palé opcionales.