Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1.3 pulg.
- Longitud del mango53 pulg.
Detalles
- Aprobado por la FDAN
- Color del mangoBlanco
- Tipo de conexión del mangoEuro (higiénico)
- Material del mangoFibra de vidrio
- Tipo de mangoSuelo y drenaje
Descripción general
- Los mangos de drenaje de fibra de vidrio de Remco son un elemento esencial de una solución total de bajo costo para las tareas de limpieza química
- Rígidas pero ligeras, presentan una construcción de panal con superficies de revestimiento de gel suaves y resistentes a los productos químicos.