Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1.3 pulg.
- Longitud del mango74 - 237 pulg.
Detalles
- Aprobado por la FDAN
- Color del mangoGris
- Tipo de conexión del mangoEuro (higiénico)
- Material del mangoFibra de vidrio/polipropileno
- Tipo de mangoTelescópico
- Tipos de productosMango telescópico
Descripción general
- Este poste de extensión alcanza longitudes de 6’ - 19.75’ y se puede utilizar con todas las escobas, bayetas,
- y raspadores
- Su longitud adicional lo convierte en un mango ideal para limpiar paredes y depósitos, así como
- eliminación de la condensación de las tuberías
- El material de fibra de vidrio hace que el mango sea duradero