Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1.25 pulg.
- Longitud del mango51.4 pulg.
Detalles
- Aprobado por la FDAY
- Color del mangoNegro
- Tipo de conexión del mangoEuro (higiénico)
- Material del mangoFibra de vidrio
- Tipo de mangoEstándar
- Tipos de productosMango
Descripción general
- El mango de fibra de vidrio estándar de Vikan se puede utilizar con todas las escobas, bayetas y raspadores
- El
- el mango con el artículo conectado debe llegar a la barbilla del usuario para evitar la espalda ocupacional
- lesiones.