Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1.25 pulg.
- Longitud del mango61.8 - 112.5 pulg.
Detalles
- Aprobado por la FDAY
- Color del mangoAmarillo
- Tipo de conexión del mangoEuro (higiénico)
- Material del mangoAluminio
- Tipo de mangoTelescópico
- Tipos de productosMango telescópico
Descripción general
- Este mango extensible se utiliza a menudo con el soporte de almohadillas y los exfoliantes de cubierta para llegar a paredes y depósitos altos
- También se utiliza con cepillos CIP para limpiar la parte superior de los tubos superiores.