Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1.25 pulg.
- Longitud del mango99 - 186 pulg.
Detalles
- Aprobado por la FDAN
- Color del mangoAmarillo
- Tipo de conexión del mangoRoscado en euros
- Material del mangoFibra de vidrio
- Tipo de mangoExtensión
- Tipos de productosMango de extensión
Descripción general
- Este poste de extensión de fibra de vidrio y aluminio compuesto se extiende más allá de 15 pies y se drena en la parte de la botella incluida número RP6946
- El poste está diseñado para funcionar junto con nuestras bayetas de recogida de condensación para eliminar el goteo de agua que podría contaminar el producto alimenticio o causar corrosión en equipos costosos
- El sistema de bayeta de techo ofrece una opción más sofisticada y eficaz que los trapos y las esponjas.